TRUSCO
ソフトエジング
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。
はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途
パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。
材質
ポリエチレン
色
ナチュラル
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
推奨板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25274386
TSE-2.5
256-3540
4.3
0.8
4.4
1.8~2.7
¥
2,300
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274395
TSE-3
256-3544
4.3
0.8
4.8
2.7~4.2
¥
3,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274404
TSE-4
256-3542
5.5
0.9
4.8
4.2~4.8
¥
3,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274368
TSE-1-10
256-3543
2.4
0.7
3.2
0.6~0.9
¥
1,980
取扱い終了
25274377
TSE-2
256-3541
2.4
0.7
4.4
0.9~1.8
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください