TRUSCO
パネリーナ用樹脂フック 縦型ショート 黒
簡単にワンタッチで取付可能です。
パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。
縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。
用途
パンチングパネルラック用ワンタッチフック
トラスコ品番
396-2457
材質
取付部品:ポリプロピレン(PP)、フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)
長さ(mm)
20
幅(mm)
20
色
ブラック
高さ(mm)
58.3
タイプ
ショート
取付方向
縦
フック径(mm)
5
径(mm)
5
最大積載量(kg/個)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295456
TUR-FJTS-BK
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください