曜日別特売

パネリーナ用樹脂フック 横型ロング 黒

パネリーナ用樹脂フック 横型ロング 黒 - TRUSCO

簡単にワンタッチで取付可能です。
パンチングパネル両面タイプにも手間なく取付ができます。
縦式、横式のショートとロング、計6種類あるので多目的に工具を掛けるこができます。

用途パンチングパネルラック用ワンタッチフックトラスコ品番396-3023材質取付部品:ポリプロピレン(PP)、フック金具:スチール(三価ユニクロメッキ)長さ(mm)40幅(mm)58.3ブラック高さ(mm)20タイプロング取付方向フック径(mm)5径(mm)5最大積載量(kg/個)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25295465TUR-FJYL-BK
1,130
969
1,066(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする