TRUSCO
パネリーナ用サンダーフック 黒
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
ディスクグラインダーの紛失・破損の管理ができます。
用途
ディスクグラインダーの収納
トラスコ品番
396-2455
材質
スチール
幅(mm)
124
色
ブラック
高さ(mm)
65.2
奥行(mm)
45
ホルダー数
1
最大積載量(kg/個)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295508
TUR-SN-BK
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください