曜日別特売

クレベリンpro 置き型

クレベリンpro 置き型 - 大幸薬品

特許技術により、二酸化塩素濃度が長期間維持。特許第5757975号

用途
二酸化塩素を発生する置き型の製品です。
トラスコ品番
459-3112
材質
二酸化塩素および亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂など
タイプ
置き型
容量(g)
60
使用の目安
10[[M2]](約1ヶ月)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2560455890205
¥1,000
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
256045589020558100273-90205 クレベリンpro置き型 大幸薬品 58100273クレベリンpro置き型大幸薬品1個(60g)
¥979
税込¥1,077
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする