曜日別特売
90205 クレベリンpro 置き型 大幸薬品 25604558

クレベリンpro 置き型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1個
注文コード
25604558
品番
90205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000

特許技術により、二酸化塩素濃度が長期間維持。特許第5757975号

用途
二酸化塩素を発生する置き型の製品です。
トラスコ品番
459-3112
材質
二酸化塩素および亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂など
タイプ
置き型
容量(g)
60
使用の目安
10[[M2]](約1ヶ月)
RoHS指令(10物質対応)
対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
256045589020558100273-90205 クレベリンpro置き型 大幸薬品 58100273クレベリンpro置き型大幸薬品1個(60g)
¥979
税込¥1,077
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする