曜日別特売

DCボックス扇風機

DCボックス扇風機 - TOPLANDDCボックス扇風機 - TOPLANDDCボックス扇風機 - TOPLAND

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。
薄型なのでお部屋になじみます。
風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°

用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。電源仕様2電源対応:コンセント、USBモーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5切タイマー1/2/4/8時間内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25161896SF-DFB18BR1822×6×22.5ブラウン
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
25161887SF-DFB18WT1822×6×22.5ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25161887SF-DFB18WT15772797YT-DF25GYSF-DFB18WT デスクファン TOPLAND 15772797デスクファンTOPLAND1台
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする