曜日別特売

3WAY電源デスクファン

3WAY電源デスクファン - TOPLAND3WAY電源デスクファン - TOPLAND3WAY電源デスクファン - TOPLAND3WAY電源デスクファン - TOPLAND3WAY電源デスクファン - TOPLAND3WAY電源デスクファン - TOPLAND

3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。

用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本風量3段階(弱・中・強)左右首振約80度(自動)付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6切タイマー0.5/1/2時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25161914SF-DFK18WT1215.5×28.7×13.6
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする