曜日別特売

欧州車専用バッテリー GYXシリーズ

欧州車専用バッテリー GYXシリーズ - GSユアサ

充実のラインアップで幅広い欧州車をカバー
新車搭載に多いEFBに対応した高性能カーバッテリー
高い充電受入性と耐久性を実現
優れた安全性&充実のアクセサリー
防爆機能付き
持ち運びに便利な「とって」付き
インジケータ付き:バッテリー液の液量と充電状態(バッテリー液比重)を簡単にチェックできます。

仕様ISS対応;○、HV補機対応:-、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括外形寸法(mm)長さ242×幅175×総高190外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×175×総高190取手インジケータ端子位置L内容量1台
注意
※インジケータは特定のセルの状態を示すものですので、あくまでも「目安」としてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
充電電流(A)
CCA(アンペア)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25427485GYX-LN2-EFB16.0604.0560【BMW】1シリーズ、3シリーズ【フォルクスワーゲン】ゴルフ、ポロ【ボルボ】V40、V50【フィアット】500,500C【アウディ】A1シリーズ、A3シリーズ 等
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
25427494GYX-LN3-EFB18.5704.0650【BMW】1シリーズ、3シリーズ【フォルクスワーゲン】ゴルフ、ティグアン、パサート【ボルボ】V40、V50、V60【メルセデス・ベンツ】Vクラス、CLA【アウディ】A3シリーズ 等
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
25427510GYX-LBN4-EFB19.0754.0730【BMW】3シリーズ、5シリーズ 等
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
25427519GYX-LN5-EFB24.0955.0850【BMW】5シリーズ、X5 等
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする