GSユアサ
欧州車専用バッテリー GYXシリーズ
充実のラインアップで幅広い欧州車をカバー
新車搭載に多いAGMに対応した高性能カーバッテリー
高い充電受入性と耐久性を実現
優れた安全性&充実のアクセサリー
防爆機能付き
持ち運びに便利な「とって」付き
仕様
ISS対応;○、HV補機対応:○、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括
外形寸法(mm)
長さ242×幅175×総高190
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
242×175×総高190
取手
○
インジケータ
-
端子位置
L
内容量
1台
注意
※AGMはエンジンルーム内への搭載不可。ただし、新車搭載においてエンジンルームにAGMタイプを搭載している車両を除く。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
充電電流(A)
CCA(アンペア)
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25427528
GYX-LN2-AGM
18.0
60
4.0
640
【フォルクスワーゲン】ザ・ビートル、ザ・ビートル カブリオレ 等
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
25427537
GYX-LN3-AGM
21.0
70
4.0
720
【BMW】1シリーズ、2シリーズ、3シリーズ、X1【フォルクスワーゲン】ゴルフ、ティグアン、パサート【ボルボ】V40、V60【アウディ】A3シリーズ 等
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
25427546
GYX-LN4-AGM
24.0
80
5.0
800
【BMW】1シリーズ、2シリーズ、3シリーズ【ボルボ】V40、V60【メルセデス・ベンツ】Aクラス、Sクラス、Gクラス、CLA、GLA 等
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
25427555
GYX-LN5-AGM
27.5
92
5.0
850
【BMW】1シリーズ、2シリーズ、3シリーズ、X5、X6【メルセデス・ベンツ】Sクラス 等
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください