デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生

デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 - エレコムデジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 - エレコムデジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 - エレコムデジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 - エレコムデジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 - エレコムデジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 - エレコムデジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 - エレコム

スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、USB接続のデジタルミキサーです。
PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。
本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。
ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。
ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。
デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。
1.5mのmicroB延長ケーブルを1本付属しています。
本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。
イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

質量(g)約18(ケーブル含まず)保証期間1年間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ケーブル長(m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マイクミュート
音量調節
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25590795HSAD-GMMD20BKゲーム機との接続ケーブル(USBーA、USB TypeーC(TM) 各1本)、延長ケーブル(USB MicroーB)1.5mミキサーからゲーム機まで:約0.3(USB-A接続時)、約0.3(USBType-C(T)接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約0.1約24×12×55(ケーブル含まず)【ヘッドフォン】無
4,180
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
25590804HSAD-GMMD20WFゲーム機との接続ケーブル(USB-A、USB Type-C(TM) 各1本)、延長ケーブル(microB)1.5mミキサーからゲーム機まで:約0.3(USB-A接続時)、約0.3(USB Type-C接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約0.1約24×約12×約55(ケーブル含まず)無し(ヘッドフォン)無し
4,180
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25590804HSAD-GMMD20WF25590795HSAD-GMMD20BKHSAD-GMMD20WF デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 エレコム 25590795デジタルミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機USB接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生エレコム1個
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする