スリーエッチ
三ツ爪バケットボルトナット スチール
爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。
三爪ボルトと六角ナットで一組です。
用途
バケットの取付。
トラスコ品番
808-6916
材質
スチール
全長(mm)
32
高さ(mm)
35
ねじ径
M10
ベース幅(mm)
32
本体幅(mm)
32
内容量
1箱(100組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25915848
M10X35
¥
27,850
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください