曜日別特売

Bluetoothスピーカー LEDイルミネーション機能付

Bluetoothスピーカー LEDイルミネーション機能付 - オーム電機

スマホなどの音楽をワイヤレス(Bluetooth)で楽しめる
LEDイルミネーション機能付でさらに楽しい
Bluetooth Ver.5.0
micro SD対応(MP3再生)
モノラルスピーカー
TWS(本機2台を接続しステレオサウンドとして楽しめる)機能搭載

付属品
micro USBーUSB専用充電コード、保証書付取扱説明書
質量(g)
約285
電源(V)
DC5/1A(USB給電:microUSB入力端子)
出力
Class2
最大出力(W)
3.6
寸法(Φ×高さH)(mm)
85.5×117
連続使用時間(時間)
Bluetooth:約6(音量中位)、micro SD カード: 約5(音量中位)
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー
充電式リチウムイオン電池(3.7V 1000mAh)
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
充電時間(時間)
約2(残量ゼロからフル充電まで)
接続端子
外部:micro USB(給電)、micro SDカードスロット
スピーカー
口径約52mm
変調方式
GFSK
通信距離(m)
見通し約10
周波数帯域(GHz)
2.402~2.480
伝送帯域(Hz)
(A2DP):20ー20000(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデック
SBC、AAC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP(TWS機能搭載)
内容量
1個
取扱説明書:(4.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671566ASP-W100Z
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AudioCommワイヤレススピーカー_ASP-W100Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする