GRAVELKING SS Plus

GRAVELKING SS Plus Panaracer(パナレーサー)

オンロードでの走りの軽さと、グラベルでの走破性を両立したモデル。 耐パンク性能を高めた「GravelK ing SS」最強バージョン。
グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤ
トレッドパターンは、センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドがよりアグレッシブなラグで構成された全く新しいものです。
ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能
ビードからビードにかけてパナレーサーのプロタイトパンクチャー素材を追加し、トレッドとサイドウォールの切断に対する保護力をさらに高め、厳しいコースやダートライドに対応します。

仕様TUBED サイズ700×28C 質量(g)350 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25685024 F728-GK-SS-P-B 黒/黒
6,200
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷
25685040 F728-GK-SS-P-D 黒/茶
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする