日本エフ・ディー・シー
レールカッター
カッター刃内蔵式で安全設計
最大3040mmまでカッティング可能
カッターレール:760mm×4枚
持ち運び可能
セット内容
レール板×4、専用カッター機×1、専用替刃×5、携帯バッグ×1
寸法(mm)
【レール板】760×73/本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【携帯用バッグ】790×100×95
切断有効長さ(mm)
3040
アズワン品番
64-3964-64
最大切断厚さ(mm)
9(発泡ボード可能)※材質による
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26273864
RC-760
¥
34,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000