エスコ
[自動点火式] ミニトーチ カセット・ライターガス兼用
ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式
圧電着火方式
火炎温度(℃)
800~1300
ガス容量(g)
【充填ガス】約7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
連続使用時間(分)
発熱量(W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26356997
EA303HF-11
188
90×70×146
3
230
64-7832-53
オープン
¥
6,910
¥
7,601
(税込)
翌日出荷
返品不可
26357006
EA303HF-12
202
100×70×162
約3
580
64-7832-54
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください