インナーコア メンズ センター ブラック

インナーコア メンズ センター ブラック - ニッポンスリッパインナーコア メンズ センター ブラック - ニッポンスリッパ

もっと心地よく歩くためのインナーコアテクノロジー。足あたりの柔らかな素材を使用し、歩行時の足の負担を軽減する独自の構造設計を採用しています。屋内外兼用タイプ。オフィス用サンダルとしてもご利用頂けます。

材質
合成皮革
ヒール(cm)
3
内容量
1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
コード
アズワン品番
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26366675941441M253268886365-0357-6825
オープン
3,498
3,848(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
26366684941442L263268887065-0357-6926
オープン
3,498
3,848(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
26366700941443LL263268888765-0357-7027
2,930
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする