941442 インナーコア メンズ センター ブラック ニッポンスリッパ 26366684

インナーコア メンズ センター ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード26366684品番941442
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

もっと心地よく歩くためのインナーコアテクノロジー。足あたりの柔らかな素材を使用し、歩行時の足の負担を軽減する独自の構造設計を採用しています。屋内外兼用タイプ。オフィス用サンダルとしてもご利用頂けます。

サイズ
L
サイズ(cm)
26
コード
32688870
アズワン品番
65-0357-69
内寸(cm)
26
材質
合成皮革
ヒール(cm)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする