曜日別特売

放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ

放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ - ワイドワーク放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ - ワイドワーク放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ - ワイドワーク放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ - ワイドワーク放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ - ワイドワーク放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ - ワイドワーク放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ - ワイドワーク放熱性電磁波ノイズ吸収シート WW-RXシリーズ - ワイドワーク

放熱シートの熱伝導性・柔軟性はそのままに、優れた電磁波吸収性を併せ持つ、放熱性電磁波ノイズ吸収シートです。
発熱体にシートを貼り、熱を伝導させたい放熱体に密着させ使用します。
ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。

使用温度範囲(℃)-40~120硬さ20:JIS Type E比重3.2難燃性UL-94 V-0熱伝導率(W/mk)0.8絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26423174WW-RX-B05A100×100×厚さ0.565-1857-31
3,150
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
26423190WW-RX-S05A50×50×厚さ0.565-1857-32
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
26423199WW-RX-B10A100×100×厚さ1.065-1857-33
4,200
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26423208WW-RX-S10A50×50×厚さ1.065-1857-34
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
26423217WW-RX-B20A100×100×厚さ2.065-1857-35
6,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26423226WW-RX-S20A50×50×厚さ2.065-1857-36
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする