日本緑十字社
下塗りマルチスプレー 白 容量100mL 速乾 蛍光・蓄光・反射スプレー専用
蛍光・蓄光・反射の効果を高める下塗りスプレーです。
スプレーなので塗装が簡単です。
速乾で効率よく作業ができます。
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(透明は除く)、有機溶剤
色
白
容量(mL)
100
質量(g)
135
乾燥時間(分)
普通時/約15(20℃)、冬季/約30(5℃)
アズワン品番
65-1860-90
危険物の類別
非危険物
特性
速乾
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.2~0.26
内容量
1本
注意
ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26424355
346019
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください