エスコ
マトック柄 910mm
仕様
ハンドルのみ
材質
ポリファイバー
全長(mm)
910
質量(kg)
1.38
使用電圧(V)
AC1000/DC1500以下
アズワン品番
65-2165-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26446055
EA650CB-62
オープン
¥
8,070
¥
8,877
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください