曜日別特売

カウントはかり 1.0kg 0.1g

カウントはかり 1.0kg 0.1g - エスコ
質量(kg)約5.5種類電子天秤ひょう量(kg)1電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック最小表示(g)0.1表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性0.1g(標準偏差)計量皿寸法(mm)205×152寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.1g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-78校正分銅1kg±0.02g計量皿形状材質(計量皿)SUS304内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26446536EA715CG-35
オープン
90,000
99,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする