内径測シリンダーゲージ EA725MCシリーズ

内径測シリンダーゲージ EA725MCシリーズ エスコ

用途内径測定用機器 材質本体/スチール 最小目盛(mm)0.01 隣接誤差(μm)5 繰返し精密度(μm)3 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
測定範囲(mm)
広範囲精度(μm)
測定子の有効ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26446859 EA725MC-32A 195 10~18 【替ロッド】EA725MC-110~118、【替ワッシャー】EA725MC-70 12 0.9
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26446868 EA725MC-34A 440 35~50 【替ロッド】EA725MC-135~138、【替ワッシャー】EA725MC-71~74 15 1.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする