曜日別特売

シーリングライト コンパクト・センサー付 Φ160×50mm

シーリングライト コンパクト・センサー付 Φ160×50mm - アズワン

玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどに適しています。

質量(g)210電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.8全光束(Lm)約900寸法(Φ×mm)160×50色温度(K)5000定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-2185-55LED寿命(時間)40000光色昼白色演色指数(Ra)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26447376EA761XS-37A
3,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする