画像準備中

シーリングライト コンパクト・センサー付 Φ160×50mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26447376 品番EA761XS-37A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,880

玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどに適しています。

質量(g)210 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7.8 全光束(Lm)約900 寸法(Φ×mm)160×50 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.13 アズワン品番65-2185-55 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 演色指数(Ra)80

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする