クツワ
安全コンパスハリノック
ノックするだけで針を出し入れできる安全なコンパス!
小さい円も描きやすい
鉛筆をしっかり固定できる鉛筆ホルダー
用途
コンパス
仕様
描ける最大直径:30cm
付属品
名前シール
材質
(本体)亜鉛/(持ち手・鉛筆ホルダー)ABS/(固定用ネジ)PC/(ノック針部分)ABS・POM・スチール/(ケース・中仕切り)PS
質量(g)
36
タイプ
鉛筆用
機能
自動中心器付
鉛筆硬度
HB
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
117×45×13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511256
CP227PK
ピンク
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28511247
CP227BL
ブルー
¥
640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください