クツワ
はじめてのコンパス
針革命、円を描く時だけ針が出るので超安全なコンパス!
指にフィットして回しやすい!
かんたん鉛筆固定
軽くて丈夫なケース
算数教科書対応
用途
コンパス
材質
(本体)亜鉛・ABS・PP/(ケース)PP
質量(g)
29
タイプ
鉛筆用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
113×34×14
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511308
CP232BK
ブラック
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
28511317
CP232BL
ブルー
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
28511326
CP232MT
ミント
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
28511335
CP232PU
パープル
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください