クツワ
アルミ定規
紙がスパッと切れるアルミ製の定規!
雑誌ページ、用紙、書類の不要部分などの切り取りに便利
カッターなしでも紙がきれいに切れます
物の高さや深さを測りやすい端目盛り
用途
定規
材質
アルミニウム
質量(g)
15
測定範囲(cm)
15
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
25×160×1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28511570
XS03BK
ブラック
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
28511579
XS03BL
ブルー
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
28511588
XS03PU
パープル
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
28511597
XS03SV
シルバー
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください