27型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)
ノートPCとマルチディスプレイ化して作業効率をアップ。見やすく調節できる画面と、目にやさしい表示モードで作業時の疲労度を軽減する3辺スリムベゼルディスプレイ。
- 質量(kg)
- 6.3/スタンド含まず4.2
- 色
- 白
- 規格
- 2K/FHD(Full-HD)
- シリーズ
- MultiSync
- エコマーク認定
- 認定
- コントラスト比
- 4000:1
- 解像度
- 1920×1080
- 入力端子
- 【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
- 画面サイズ
- 27型
- 出力端子
- 【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
- アスペクト比
- 16:9
- 商品タイプ
- ITモニター
- パネル駆動方式
- VA
- エコマーク認定番号
- 19 119 011
- 内容量
- 1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800カテゴリ





















