曜日別特売

ミニスモールローラー ウェーブ

ミニスモールローラー ウェーブ - TSオリジナル(高翔産業)

マイクロファイバー繊維を使用しているため塗面の仕上がりが美しく、低粘度塗料からウレタン系塗料まで!
幅広い用途で使用することが可能です。
低飛散タイプのローラーとなっております。
細い場所、狭い場所に塗りやすい!
場所等に応じて毛丈及びサイズ(2インチ・3インチ・4インチ)を使い分けて下さい。

用途
入隅・峡部用
適合
溶剤:〇(強溶剤:〇、弱溶剤:◎)、アクリル:◎
材質
ポリエステル
タイプ
短毛
毛丈(mm)
6
芯径(mm)
10
内容量
1袋(2本)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28526044130-31502
オープン
取扱い終了
28526060130-33753
オープン
取扱い終了
28526069130-341004
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする