曜日別特売

防水塗装・床面塗装の作業効率アップに「ワイドレンジローラー」

防水塗装・床面塗装の作業効率アップに「ワイドレンジローラー」 - ステップ

ワイドレンジローラー18インチ専用ハンドルです。

用途
防水塗装、コンクリート床塗装などに
セット内容
1本
材質
スチール、アルミ
サイズ(inch)
18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約500×290×60
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82528647-
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする