曜日別特売

椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ

椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ - 椿本チエイン

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。

用途動力伝達用材質スチール列数2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
引張強度(kN)
ローラー外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28705418RS40-2-RP-U207-313012.724038.27.92
13,785
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
28705427RS50-2-RP-U207-313115.87519262.810.16
18,052
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28705445RS60-2-RP-U207-313319.0516088.311.91
24,726
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28705479RS80-2-RP-U207-313625.412015715.88
45,076
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする