GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵)

GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵) - GIACOMINI

マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。

用途冷温水用。材質黄銅最高許容圧力(MPa)3適合流体冷温水内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28722769R74MY003362-43644848.11/215
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722778R74MY004362-43705758.63/420
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722787R74MY005362-43696872.3125
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722796R74MY006362-43676872.31.2532
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722805R74MY007362-436890101.11.540
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722814R74MY008362-4365108123.6250
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする