GIACOMINI
GIACOMINI Y型ストレーナ
用途
冷温水用。
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
3
適合流体
冷温水
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28722830
R74AY103
362-4373
48
48.1
1/2
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722839
R74AY104
362-4375
57
58.6
3/4
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722848
R74AY105
362-4376
68
72.3
1
25
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722857
R74AY106
362-4377
68
72.3
1.25
32
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722866
R74AY107
362-4371
90
101.1
1.5
40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722875
R74AY108
362-4372
108
123.6
2
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材