水性サンディングシーラー 4kg

水性サンディングシーラー 4kg - 和信ペイント
(1件のレビュー)

水性系ニスで上質の仕上げを目指すときに。
高い平滑性を求めるときに使う水性の下塗り塗料です。
肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。
導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。
上塗りに適したニス:水性ニス、水性ウレタンニス
上塗りに適さないニス:油性系ニス、ラッカー系ニス、水溶性ニス

用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用、鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264使用場所屋内木部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※乾燥時間は薄塗りした場合の目安です。厚塗りすると、著しく乾燥に時間がかかる・乾燥後に表面が割れるなどの不具合が起こる場合がありますので、薄塗りを心がけてください。
※白い液体ですが、乾くと無色透明になります。
※研磨剤の成分が沈んでいます。よく混ぜてから使用してください。
※当製品だけでは耐久性が低いため、必ず水性系のニスで上塗りしてください。
※着色する場合は、当製品を塗る前に水性のステインを塗ってください。当製品を塗ってから色つきのニスを塗ると、淡い色に仕上がります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28534767#920104
11,637
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: こんなにきれいに仕上がるのか驚き

いままで一発ニス塗りをしていたけど、この程度の仕上がりかと思っていた。
試しにこの塗料を下塗りしてペーパーをかけるとツルツルツヤツヤの仕上がりに驚いた。
ただのコンパネが撫でまわしたくなるぐらいツルツルに仕上がって、コンパネがテーブルの天板になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする