三菱電機
LED電球
密閉器具にも使用可能
仕様
外管バルブ:フロスト
質量(g)
72
タイプ
全方向タイプ
口金
E17
定格消費電力(W)
4.6
全光束(Lm)
480
定格寿命(時間)
40000
最大幅(mm)
38
大きさ
40形
電球形状
小形電球[調光器対応タイプ][屋内用]
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.05
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.3
外形寸法(全長)L(mm)
82
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※LED電球のみの販売です。
※突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器への接続台数は次に示す参考値を上限として接続してください。<調光器の容量:上限台数(参考値)>200W:5台、300W:8台、400W・500W:10台、800W:20台
※LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合はあります。ご了承ください。
※次のような器具には使用できません
※誘導灯/非常用照明器具、HIDランプ器具、直流電源、ランプと反射板の隙間が狭い器具、断熱材施行器具(SB・SGI・SG形表示器具)、定格1000W以上の調光器
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695067
LDA5N-G-E17/40/D/S
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください