LED電球

LED電球 - 三菱電機LED電球 - 三菱電機

密閉器具にも使用可能

仕様外管バルブ:フロスト質量(g)30タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.0定格寿命(時間)40000最大幅(mm)35大きさ40形電球形状小形電球[屋内用]定格入力電流(A)0.067ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)67グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1個
注意
※LED電球のみの販売です。
※LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合はあります。ご了承ください。
※次のような器具には使用できません
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯/非常用照明器具、HIDランプ器具、直流電源、ランプと反射板の隙間が狭い器具
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
エネルギー消費効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28695110LDA4N-G-E17/40/S-PS4805000昼白色120109
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
28695094LDA4L-G-E17/40/S-PS4402700電球色110111
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする