デジタルはかりSlim

デジタルはかりSlim - ワールドボスデジタルはかりSlim - ワールドボスデジタルはかりSlim - ワールドボス
(1件のレビュー)

最少目盛0.01g
ポケットサイズで持ち運びが便利
一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き
容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き
液晶が光るバックライト機能付き
数量を算出できる個数計算機能付き
校正用100g分銅付き

用途
最少目盛0.01gなので農薬などの測定に
ネジなどの細かいものの測定に
付属品専用フタ、持ち運び用保護ケース、取扱説明書、校正用分銅(100g)材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂質量(g)120(乾電池含む)種類電子天秤使用温度範囲(℃)10~30電源単4乾電池2本(別売)ひょう量(g)200精度計量:±0.2目量(g)最小表示:0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×115表示形式デジタルオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分測定値最小:0.2g液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状ひょう量単位g内容量1個
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することはできません。
※本器は防水構造ではありません。水のかかるような場所での使用は故障の原因となります。
※直射日光のあたる場所や湿度の高い場所、埃の多い場所での長時間使用は故障の原因となります。
※落下等の衝撃を与えないでください。
※計量皿への衝撃や過大な圧力は表示異常の原因となります。勢いよく物を載せたり、使用測定範囲を超えた物を載せるなど、計量皿に過度の負担をかけることはおやめください。
※付属の100g分銅際は汚れにより質量が変化いたします。分銅をご使用の際は、素手で触らずピンセットもしくは手袋を着用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28632600DSS-002
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: 食塩の計量
その他業種

高齢の母が熱中症対策等のために厳密に管理した濃度での食塩水を作りたいとのことで購入しました。購入して1年以上たちますが、基本の濃度用での秤量に加え季節に応じて濃度を調整したりと、非常に満足しているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする