三桂製作所
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
難燃性はUL94V2です。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途
工作機械の配管に。
材質
ポリアミド(PA)
使用周囲温度(℃)
-5~65(可動時)、-40~115(固定時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
内径(Φmm)
対辺(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28945816
NS50
147-6310
30
42.8
ケーブルグランド:42.8
50
¥
42,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28945825
NS63
147-6328
20
55.6
ケーブルグランド:55.6
63
¥
36,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。