内海産業
真空ステンレス ポケットボトル
シニアの方も飲みきれる軽量&コンパクトサイズ。小さめバッグのサイドポケットにも入れられる手軽さが魅力です。
ペットボトルごみを削減してSDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」に貢献できる商品です。
容量(mL)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28743778
-
【本体】ステンレス【蓋】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム
45×132
シャンパンゴールド
オープン
取扱い終了
28743787
-
【本体】ステンレス 【蓋】ポリプロピレン 【パッキン】シリコーンゴム
45×131
ホワイト
オープン
取扱い終了
28743796
-
【本体】ステンレス 【蓋】ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
45×131
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください