※メイン

真空ステンレス ポケットボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28743778 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シニアの方も飲みきれる軽量&コンパクトサイズ。小さめバッグのサイドポケットにも入れられる手軽さが魅力です。
ペットボトルごみを削減してSDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」に貢献できる商品です。

材質【本体】ステンレス【蓋】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム 寸法(mm)45×132 シャンパンゴールド 容量(mL)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする