CAPTAIN STAG
バッファロー送風機
伝統的なふいごタイプの送風機。ハンドル部は高級感のある天然木を使用。
ひと味違ったキャンプサイトを演出する焚き火ツール。
材質
本体:天然木、送風口:ステンレス鋼、ジャバラ:ポリ塩化ビニル
色
ブラウン
質量(g)
430
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
135×380×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750218
UG-3299
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください