曜日別特売

マクストラプラス ピュアパフォーマンス交換用フィルター

マクストラプラス ピュアパフォーマンス交換用フィルター - ブリタ・ジャパン
(1件のレビュー)

飲み物から料理まで幅広く使用したい方におすすめ。
すっきりとした味わい ※DIN10521の条件に基づいた試験結果による
主な除去物質:塩素、鉛や銅、除草剤、農薬、医薬品などの不純物
※水道水に含まれている場合。QFT研究所によるNSF/ANSI401に準拠した試験結果
軟水、中硬水に適しています。
総ろ過水量:150L
交換目安:4週間に1回(1日5.3L使用の場合)
ブリタのポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプを除く)
除草剤、農薬、医薬品など、特定の微量不純物の低減
塩素、揮発性有機化合物、臭いのもとになる物質の低減
※JISS3201に基づいて測定した試験結果

幅(mm)
100
質量(kg)
0.125
高さ(mm)
75
奥行(mm)
57
交換目安
4週間(1日5.3L使用の場合)
浄水能力
15項目除去
ろ過能力(L)
150
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28783249KBPPCZ21箱(2個)Pack 2
オープン
取扱い終了
代替品有
28783258KBPPCZ11個Pack 1
オープン
取扱い終了
代替品有
28783267KBPPCZ31箱(3個)Pack 3
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブリタ マクストラプラス Pure Performance (ピュアパフォーマンス) カートリッジで水道水をおいしい水に!水をおいしく安全に。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28783249KBPPCZ253032615KBMPCZ2KBPPCZ2 ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 53032615ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28783258KBPPCZ161507025KBMPCZ1KBPPCZ1 ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61507025ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン1個
¥1,588
税込¥1,747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28783267KBPPCZ353032606KBMPCZ3KBPPCZ3 ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 53032606ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン1セット(3個)
¥3,998
税込¥4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28783267
2023-08-16
用途: 自宅でおいしい水を飲む

いつもモノタロウさんで複数個入っているものを利用しています。一時扱いがなくどうしようか困っていたところ、こちらで見つけて購入しました。おいしいお水を飲むのに不可欠です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする