曜日別特売
KBPPCZ3 マクストラプラス ピュアパフォーマンス交換用フィルター ブリタ・ジャパン 28783267

KBPPCZ3 マクストラプラス ピュアパフォーマンス交換用フィルター ブリタ・ジャパン 28783267
KBPPCZ3 マクストラプラス ピュアパフォーマンス交換用フィルター ブリタ・ジャパン 28783267
KBPPCZ3 マクストラプラス ピュアパフォーマンス交換用フィルター ブリタ・ジャパン 28783267
KBPPCZ3 マクストラプラス ピュアパフォーマンス交換用フィルター ブリタ・ジャパン 28783267
KBPPCZ3 マクストラプラス ピュアパフォーマンス交換用フィルター ブリタ・ジャパン 28783267
KBPPCZ3 マクストラプラス ピュアパフォーマンス交換用フィルター ブリタ・ジャパン 28783267
KBPPCZ3 マクストラプラス ピュアパフォーマンス交換用フィルター ブリタ・ジャパン 28783267

マクストラプラス ピュアパフォーマンス交換用フィルター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(3個)
注文コード
28783267
品番
KBPPCZ3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

飲み物から料理まで幅広く使用したい方におすすめ。
すっきりとした味わい ※DIN10521の条件に基づいた試験結果による
主な除去物質:塩素、鉛や銅、除草剤、農薬、医薬品などの不純物
※水道水に含まれている場合。QFT研究所によるNSF/ANSI401に準拠した試験結果
軟水、中硬水に適しています。
総ろ過水量:150L
交換目安:4週間に1回(1日5.3L使用の場合)
ブリタのポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプを除く)
除草剤、農薬、医薬品など、特定の微量不純物の低減
塩素、揮発性有機化合物、臭いのもとになる物質の低減
※JISS3201に基づいて測定した試験結果

種別
Pack 3
幅(mm)
100
質量(kg)
0.125
高さ(mm)
75
奥行(mm)
57
交換目安
4週間(1日5.3L使用の場合)
浄水能力
15項目除去
ろ過能力(L)
150

商品説明動画

ブリタ マクストラプラス Pure Performance (ピュアパフォーマンス) カートリッジで水道水をおいしい水に!水をおいしく安全に。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28783267KBPPCZ353032606KBMPCZ3KBPPCZ3 ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 53032606ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン1セット(3個)
¥3,998
税込¥4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28783267
2023-08-16
用途: 自宅でおいしい水を飲む

いつもモノタロウさんで複数個入っているものを利用しています。一時扱いがなくどうしようか困っていたところ、こちらで見つけて購入しました。おいしいお水を飲むのに不可欠です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする