FANS(フジコー)
ニューアートパンチ
色数が豊富で耐久性のある国産パンチカーペット。
全36色、各色2サイズよりお選び頂けます。
カットしてもカット面がほつれることが無く、簡単にカットでき施工も容易です。
防炎適合商品です。
用途
イベント、展示会、各種催物、養生用途等
材質
ポリプロピレン、SBR樹脂
厚さ(mm)
3.2
タイプ
ロール
長さ(m)
30
直径(Φcm)
36
防炎性能試験番号
EO860028
内容量
1巻(30m)
注意
※屋外使用には適しておりません。
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28783468
902
グレー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783477
922
グレー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783486
932
グレー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783495
942
グレー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783504
952
グレー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783520
962
グレー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783529
972
グレー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783538
982
グレー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783547
992
グレー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783556
BLK
ブラック
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783565
912
ブルー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783574
918
ブルー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783590
927
ブルー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783599
937
ブルー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783608
948
ブルー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783617
977
ブルー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783626
987
ブルー系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783635
909
レッド系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783644
910
レッド系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783660
930
レッド系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783669
904
オレンジ系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783678
914
オレンジ系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783687
924
オレンジ系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783696
906
グリーン系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783705
916
グリーン系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783714
925
グリーン系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783730
935
グリーン系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783739
956
グリーン系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783748
971
ブラウン系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783757
981
ブラウン系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783766
901
ベージュ系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783775
911
ベージュ系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783784
921
ベージュ系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783800
931
ベージュ系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783809
978
ベージュ系
0.91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783827
902
グレー系
1.82
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783836
922
グレー系
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783845
932
グレー系
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783854
942
グレー系
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783870
952
グレー系
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783879
962
グレー系
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783888
972
グレー系
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783897
982
グレー系
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783906
992
グレー系
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783915
BLK
ブラック
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783924
912
ブルー系
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783940
918
ブルー系
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783949
927
ブルー系
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783958
937
ブルー系
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28783967
948
ブルー系
1.82
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ