コモントルテ型 160
ジャムやクリームをスポンジケーキにサンドしてお好みにデコレーション。
サイズも少し小さめなので手軽にお菓子作りを楽しめます。
材質本体/スチール
容量(mL)550
質量(g)130
寸法(幅W×高さH)(mm)150×35
寸法(Φ×mm)170×36
品名・タイプトルテ型
内容量1個
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないで下さい。