コックハート型 9P

コックハート型 9P タイガークラウン

ハートの形のマドレーヌ型。
できあがりがシンプルなだけに、いろいろな材料で作れます。
さまざまなイベントや贈り物に大変よろこばれます。

材質本体/スチール 寸法(mm)ハート型1P:60×62×13 容量(mL)270、ハート型1P:30 質量(g)325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×246×13 品名・タイプマドレーヌ 内容量1個
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28849277 #994
1,500
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする