Pエース型 4P

Pエース型 4P タイガークラウン Pエース型 4P タイガークラウン Pエース型 4P タイガークラウン

手軽に使えるゼリー型。
プリン・ババロア・ゼリーはもちろん、ピラフなどの型抜きに使ったりできます。
かわいいパステルカラーで使いやすくシンプルな形です。

材質ポリプロピレン 容量(mL)120 質量(g)15 寸法(幅W×高さH)(mm)94×36 寸法(Φ×mm)100×37 品名・タイププリン・ババロア・ゼリー・ピラフ 耐久温度(℃)耐熱/120、耐冷/-20 内容量1個
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※たわし又はみがき粉で磨くと傷がつくことがあります。
※レモン等かんきつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28850205 #1158
350
329
362 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする