焼き野菜・グリルパン深型

焼き野菜・グリルパン深型 タイガークラウン 焼き野菜・グリルパン深型 タイガークラウン 焼き野菜・グリルパン深型 タイガークラウン 焼き野菜・グリルパン深型 タイガークラウン

季節野菜のグリル!野菜の輪切りを並べるだけ!
野菜だけを使った料理はもちろんパスタのトッピングやサンドイッチのフィリングにも最適です。
熱伝導率がよく耐久性に優れていて焼き込む程に使いやすくなるアルスターの焼型。

用途季節野菜のグリルに。 材質スチール(板厚06/アルミメッキ) 寸法(mm)オーブンペーパー:508×381(2枚・グラシン紙) 容量(mL)1350 質量(g)360 外寸(mm)192×192×46 品名・タイプ焼き野菜・グリルパン 底寸法(mm)182×182 内容量1個
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐため早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、十分乾燥させて保管してください。
※焼型の角や折り曲げ部で手などにけがをしないように取扱いください。
※調理加熱後、型をオーブンから取り出す際は火傷に気をつけてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28854204 #3902
1,300
1,198
1,318 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする