BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ)の 研磨材 BOSCH(ボッシュ)の マジックディスク・サンディングペーパー BOSCH(ボッシュ)の クッションパット ラバーパッド(オービタルサンダー用) ラバーパッド(オービタルサンダー用) 注文コード 28944477 注文コード 28944477 注文コード 28944477 注文コード 28944477 吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。 マジック式ペーパー用です。 用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。 仕様マジック式(長方形) 適合機種オービタルサンダーGSS10.8V-13H、GSS18V-13H 材質ゴム 質量(g)39 プレート寸法(mm)80×130 穴数8(吸塵用) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2608601444 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28944477 2608601444 ¥2,800 ¥2,798 ¥2,798 ¥3,078 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥3,518~ ¥3,198~ ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥5,938~ ¥5,398~ 狂研 はがしディスク#150 SK11 税込¥494 ¥449 バスケットへ 狂研 ファイバーディスク SK11 税込¥505~ ¥459~ 狂研 多羽根ディスク #40 SK11 税込¥714 ¥649 バスケットへ 狂研 木工ディスク #24 SK11 税込¥714 ¥649 バスケットへ 狂研コンクリートディスク24 SK11 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 狂研マルチはがし積層ディスク SK11 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 狂研マルチタスクディスク36 SK11 税込¥659 ¥599 バスケットへ 狂研 磨きディスク SK11 税込¥824 ¥749 バスケットへ 狂研 磨きディスク 曲面用 SK11 税込¥494 ¥449 バスケットへ 狂研 磨きディスク 焼け防止 SK11 税込¥824 ¥749 バスケットへ クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用) 日本レヂボン 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ 3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム) 税込¥2,629~ ¥2,390~ (1) 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 税込¥3,850~ ¥3,500~ 精密用マルチハンドル ツボサン 税込¥857 ¥779 バスケットへ スタビーヤスリ 3種セット 中目 ツボサン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ キュービトロン(TM)3 切断砥石 ディスクグラインダー用 精密成型砥粒 鉄・ステンレス 3M(スリーエム) 税込¥648 ¥589 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材マジックディスク・サンディングペーパークッションパット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります ロールタイプ ディスクペーパー・サンダー用ペーパー ディスクパッド クッションパット シェアする マイページ 最近見た商品